Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - kabel priključ. SCHNEIDER 5m

Šifra: 2617947

EAN: 3389110648614

SCHNEIDER ELECTRIC

TSXCDP503 - Automation controlle

No product image

Priključni kabel - Modicon Premium - 5 m - za pod-osnovo ABE7H16R20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Dolžina (m)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
PLC - razširitev
Primerno za vnos PLC
Da
Primerno za izhodno kartico PLC
Da
Primerno za digitalne signale
Da
Primerno za analogne signale
Ne
Vrsta električnega priključka, na strani
Set Priključnega vtiča
Zasnova električnega priključka na ohišju
Set Priključnega vtiča
Število polov
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center