Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - funkcijski m. SIMATIC S7-300 ŠTEVNI MODUL do 500kHz

Šifra: 1188206

EAN: 4025515069324

SIEMENS

6ES7350-1AH03-0AE0 - FM 350-1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300

Ostali podatki ali lastnosti

Redundanca
brez redundance
Primerno za štetje
Primerno za štetje
Primerno za tehtanje
ni primerno za tehta
Primerno za regulacijo temperature
brez reg.temp.
Primerno za nadzor varjenja
ni primerno za nadzo
Primerno za nadzor tlaka
ni primerno za nadzo
Primerno za NC
ni primerno za NC
Možna funkcija elektronskega pozicioniranja
ni funkc.elektr.pozi
Primerno za CNC
ni primerno za CNC
Primerno za SSI
ni primerno za SSI
Primerno za inkrementalni zajem podatkov
Prim.za inkr.zajem p
Primerno za absolutno vrednost pokritosti
ni za absol.vred.pok
Možen nadzor pretoka
ni možen nadzor pret
Primerno za merjenje pretoka
ni za merjenje preto
Primerno za krmilnik poti
neprim. za krmil.pot
Primerno za cam nadzor
ni za cam nadzor
Primerno za žago na tekočem traku
ni za žago na tek.tr
Primerno za ??nadzor večih osi
neprim. za krmil.pot
Primerno za nadzor ene osi
neprim.za nadzor več
Primerno za?? pozicioniranje večih osi
neprim.za pozic.več.
Možno pozicioniranje ene osi
ni možno poz.ene osi
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Dodan agent delovanja (Ex ia)
brez agent delov.
Dodan agent delovanja (Ex ia)
brez age.delovanja
Širina (mm)
40
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center