Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-400 32DI

Šifra: 1202703

EAN: 4019169021463

SIEMENS

6ES7421-1BL01-0AA0 - SM 421

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-400
Število digitalnih vhodov (DI)
32

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
7
Dovoljena vhodna napetost (V)
-30
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Redundanca
redundanca
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
25
Višina (mm)
290
Globina (mm)
210

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center