Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-300 8DI 8DO TRN

Šifra: 1202696

EAN: 4025515065289

SIEMENS

6ES7323-1BH01-0AA0 - 6ES73231BH010AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300
Število digitalnih vhodov (DI)
8
Število digitalnih izhodov (DO)
8
Vrsta digitalnega izhoda
Transistor

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
42244
Vrsta napajalne napetosti
DC
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
7
Dovoljena vhodna napetost (V)
-30
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodni tok (A)
0,5
Dopustna napetost na izhodu (V)
0
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
z zaščito in izhodi
Redundanca
redundanca
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center