Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-300 32DO TRN

Šifra: 1114989

EAN: 4025515060932

SIEMENS

6ES7322-1BL00-0AA0 - 6ES73221BL000AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300
Število digitalnih izhodov (DO)
32
Vrsta digitalnega izhoda
Transistor

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
42244
Vrsta napajalne napetosti
DC
Izhodni tok (A)
0,5
Dopustna napetost na izhodu (V)
0
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
z zaščito in izhodi
Redundanca
redundanca
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center