Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-300 120/230 V AC, 1 A, 1x 20-polni 8DO brez

Šifra: 2809949

EAN: 3838629817153

SIEMENS

6ES7322-1FF01-0AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300
Število digitalnih izhodov (DO)
8
Vrsta digitalnega izhoda
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
102
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
102
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodni tok (A)
1
Dopustna napetost na izhodu (V)
0
Vrsta izhodne napetosti
AC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
brez zaščite in izho
Redundanca
redundanca
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
80
Višina (mm)
125
Globina (mm)
117

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center