Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-1200 8DI brez

Šifra: 1186894

EAN: 6940408101913

SIEMENS

6ES7221-1BF32-0XB0 - 6ES72211BF320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1200
Število digitalnih vhodov (DI)
8
Vrsta digitalnega izhoda
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
42244
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Da
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
4
Dovoljena vhodna napetost (V)
0
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 2 do 128
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
5
Višina (mm)
0
Globina (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center