Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul MODICON 32DO TRN

Šifra: 2736142

EAN: 3606480611513

SCHNEIDER ELECTRIC

TM3DQ32TK

No product image

Modul TM3 - 32 izhodnih tranzistorjev PNP HE10

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODICON
Število digitalnih izhodov (DO)
32
Vrsta digitalnega izhoda
Transistor

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Ne
Nastavljivi digitalni izhodi
Ne
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC/DC
Izhodni tok (A)
0,1
Dopustna napetost na izhodu (V)
od 19,2 do 28,8
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Da
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Drugo
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 0,45 do 0,45
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
33,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
81,3
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center