Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SIMATIC S7-400 U/I/R 8AI

Šifra: 1185891

EAN: 4025515128977

SIEMENS

6ES7431-1KF00-0AB0 - 6ES74311KF000AB0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-400
Število analognih vhodov (AI)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodni tok
vhodni tok
Vhodna napetost
vhod.napetost
Vhodna upornost
z vhod. Upor.
Nastavljiv vhodni signal
nastavljiv vhodni si
Resolucija analognih vhodov (Bit)
13
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
25
Višina (mm)
290
Globina (mm)
210

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center