Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SIMATIC S7-300 U/I 8AI

Šifra: 1202601

EAN: 4025515061212

SIEMENS

6ES7331-7NF00-0AB0 - 6ES73317NF000AB0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300
Število analognih vhodov (AI)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodni tok
vhodni tok
Vhodna napetost
vhod.napetost
Vhodna upornost
brez vhod.upor.
Vhod, uporni termometer
brez vhod.upor.termo
Vhod, termočlen
brez vhod.termočlen
Nastavljiv vhodni signal
nastavljiv vhodni si
Resolucija analognih vhodov (Bit)
16
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center