Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SIMATIC S7-1200 U/I 4AO

Šifra: 1202675

EAN: 6940408102064

SIEMENS

6ES7232-4HD32-0XB0 - 6ES72324HD320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1232, AQ 4x14 bitov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1200
Število analognih izhodov (AO)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Nastavljivi analogni izhodi
Da
Izhodni tok
Da
Izhodna napetost
Da
Nastavljiv izhodni signal
Da
Resolucija analognih izhodov (Bit)
14
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
45
Višina (mm)
0
Globina (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center