Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SCHNEIDER

Šifra: 2624943

EAN: 3595864081571

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXAMO0410 - Automation controlle

No product image

Modul analognega izhoda M340 - 4 izhodi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Povezava vtiča
Nastavljivi analogni vhodi
Ne
Nastavljivi analogni izhodi
Da
Vhodni tok
Ne
Vhodna napetost
Ne
Vhodna upornost
Ne
Vhod, uporni termometer
Ne
Vhod, termočlen
Ne
Nastavljiv vhodni signal
Ne
Izhodni tok
Da
Izhodna napetost
Da
Nastavljiv izhodni signal
Da
Resolucija analognih izhodov (Bit)
16
Primerno za varnostne funkcije
Da
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Da
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Širina (mm)
32
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Priključna moč (W)
3,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center