Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SCHNEIDER

Šifra: 2624942

EAN: 3595864081564

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXAMI0810 - Automation controlle

No product image

Modul izoliranega analognega vhoda

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Povezava vtiča
Nastavljivi analogni vhodi
Da
Nastavljivi analogni izhodi
Ne
Vhodni tok
Da
Vhodna napetost
Da
Vhodna upornost
Ne
Vhod, uporni termometer
Ne
Vhod, termočlen
Ne
Nastavljiv vhodni signal
Da
Resolucija analognih vhodov (Bit)
16
Izhodni tok
Ne
Izhodna napetost
Ne
Nastavljiv izhodni signal
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Da
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Širina (mm)
32
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Priključna moč (W)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center