Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul LOGO!-v8 24V DC, U/I 2AO

Šifra: 2603709

EAN: 4034106029531

SIEMENS

6ED1055-1MM00-0BA2 - 6ED10551MM000BA2

No product image

LOGO! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA Za LOGO! 8

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGO!-v8
Število analognih izhodov (AO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Nastavljivi analogni izhodi
Da
Izhodni tok
Da
Izhodna napetost
Da
Nastavljiv izhodni signal
Da
Resolucija analognih izhodov (Bit)
10
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
35,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
58

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center