Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem ZEBRA LED 11/13/15/17W 3000/4000/6500K CRI>80 1200/1450/1700/2000lm LED driver BEL okrogel N/O fi 308mm IK10 IP66

Šifra: 2850617

EAN: 3701395167725

ZEBRA

ZEB BLK 002

No product image

Stropna/stenska plafonjera z robustnim pokrovom za zaščito pred tatovi 10-16 W 3000-6500 K - S senzorjem mikrovalov in senzorjem dnevne svetlobe

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
11/13/15/17
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1200/1450/1700/2000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
fi 308
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
S senzorjem gibanja
DA
Kot sevanja
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center