Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem STEINEL RS PRO T27 LED 9,4W 4000K 965lm BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi272x64mm IK03 IP54 s senzorjem gibanja 220-240V

Šifra: 2857463

EAN: 4007841091897

STEINEL

ST091897

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
STEINEL
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
9,4
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
965
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Dimenzija (mm)
fi272x64
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
DA
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center