Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem ROBUS OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED 8/12/18W 3000/4000/6500K CRI>80 930-1980lm LED driver BEL Ovalen fi 230mm IP54 Da Ne

Šifra: 2847506

EAN: 5391370088954

LED Group

RHVXCCT3P-01

No product image

Plafonjera s senzorjem OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED ima moč 8/12/18W, stikalo s katerim določimo barvo svetlobe po izbiri: 3000K/4000K/6500K, svetlobni tok glede na barvo svetlobe od 930-1980 lm, je ovalne oblike fi 230mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
8/12/18
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
930-1980
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Ovalna
Dolžina (mm)
fi 230
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
Da
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
120
Nazivna napetost (V)
100-240
Nazivni tok (mA)
40-80
Razred energijske učinkovitosti
E

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
105
Višina / globina (mm)
55
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
7,3
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
25000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
137
Faktor moči
0,8
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
60
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
29
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center