Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Piktogram za zasilno svetilko EXIT SMALL STEKLO PLEXI 200mm 100mm 20m

Šifra: 2740145

EAN: 5902448998763

AWEX

ETS/PLX

No product image

Piktogram za zasilno svetilko AWEX EXIT SMALL v obliki PLEXI stekla dolžine 200mm višine 100mm in je viden na razdalji 20m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EXIT SMALL
Izvedba
STEKLO PLEXI
Dolžina (mm)
200
Širina (mm)
100
Razdalja razpoznavanja (m)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center