Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Piktogram za zasilno svetilko EXIT MEDIUM STEKLO PLEXI 250mm 125mm 25m

Šifra: 2608568

EAN: 5902288949833

AWEX

ETE/PLX

No product image

Piktogram za zasilno svetilko AWEX EXIT MEDIUM v obliki PLEXI stekla dolžine 250mm, višine 125mm in je viden na razdalji 25m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EXIT MEDIUM
Izvedba
STEKLO PLEXI
Dolžina (mm)
250
Širina (mm)
125
Razdalja razpoznavanja (m)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center