Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Perforirani trak Obo Bettermann MZ029 LIII25 FS 25mm jeklo 8,5mm 10m 0,7mm

Šifra: 2848450

EAN: 4012197312640

Obo Bettermann

1475917 - MZ029 LIII25 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
25
Material
Jeklo
Premer Perforacije (mm)
8,5
Dolžina (m)
10
Debelina traku (mm)
0,7

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Perforacija
krog / kvadrat

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center