Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 III26 FS 26mm jeklo 9mm 10m 1,2mm

Šifra: 2749675

EAN: 4012195140054

Obo Bettermann

1475266 - 5062 III26 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
26
Material
Jeklo
Premer Perforacije (mm)
9
Dolžina (m)
10
Debelina traku (mm)
1,2

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Drugo
Izvedba
S perforacijo
Perforacija
Okrogla
Širina Perforacije (mm)
9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center