Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal TEM ČATEŽ MA 165mm 65mm 2000mm Al BEL Unipack

Šifra: 2782569

EAN: 3870927006846

TEM ČATEŽ

RT21PW-U - 4728762

No product image

OSNOVA KANALA MA 165x65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM ČATEŽ
Izvedba
MA
Širina (mm)
165
Višina (mm)
65
Dolžina (mm)
2000
Material
Aluminij
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center