Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-53100LGR Rapid 45-2 100mm 53mm 2000mm PVC sv.siva neobdelano siva RAL 7035 ni brezhalogen.

Šifra: 2799077

EAN: 4012196419074

Obo Bettermann

6113002 - GK-53100LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Rapid 45-2
Širina (mm)
100
Višina (mm)
53
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
svetlo siva
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
siva RAL 7035
Brezhalogensko
ni brezhalogen.

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Zgornji deli na voljo
Da
Širina pokrova 1 (mm)
45
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Drugo
Izvedba nazaj (notranjost)
Neprekinjen C-profil
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
1
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
4400
Globina (mm)
53
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center