Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Palica lovilna za strelovod Obo Bettermann 200 V4A-2000 2000mm 16mm INOX A4

Šifra: 2750045

EAN: 4012195331575

Obo Bettermann

5420539 - 200 V4A-2000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Premer (mm)
16
Material
Nerjaveče jeklo V4A

Ostali podatki ali lastnosti

Z povezovalnimi luknjami
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center