Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Oznaka vrstne sponke WAGO brez BEL

Šifra: 2755497

EAN: 4017332277068

WAGO

209-113

No product image

Kartonski znaki, za laserski tiskalnik 9,5 x 25 mm, beli

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Odtis
Brez
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Kodiranje smer
Horizontalno in vertikalno
Modularni razmik (mm)
28,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center