Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik LEGRAND MEMOCAB od 8 do 22mm T PVC 3,8mm 2,29999999999999mm BEL

Šifra: 2783849

EAN: 3245060378455

LEGRAND

037845

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
MEMOCAB
Premer kabla (mm)
od 8 do 22
Odtis
T
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
3,8
Širina (mm)
2,29999999999999
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Da
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center