Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik LEGRAND EL.OZNAC.CAB3/2 N Oblika zvezka od 27 do 39mm Črke PVC 5,6mm 3mm RUM Zaskočiti

Šifra: 2606548

EAN: 3245060383435

LEGRAND

038343

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Oblika zvezka
Premer kabla (mm)
od 27 do 39
Odtis
Črke
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
5,6
Širina (mm)
3
Barva
Rumena
Način montaže
Zaskočiti

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Da
Premer jedra (mm)
od 14 do 18
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center