Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalna ploščica SCHNEIDER BEL

Šifra: 2614558

EAN: 3389110232493

SCHNEIDER ELECTRIC

LA9D93 - Contactors & motor p

No product image

Preglednica oznak LA9-D - 7 x 21 mm - za TeSys D

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Samolepilno
Da
Napis
Brez potiska
Transparentno
Ne
Višina (mm)
21
Širina (mm)
7
Magnetno
Ne
Brezhalogensko
Da
Odsevni (fluorescent)
Ne
Metalik barva
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center