Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitvena sponka WAGO 400-499/499-024 1 2 RUM-ZEL

Šifra: 2759823

EAN: 4017332777247

WAGO

400-499/499-024

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Barva
Zeleno-rumena

Ostali podatki ali lastnosti

PEN funkcija mogoče
Da
Priključni vodnik večžičen (mm2)
16-70
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
22
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
67,5
Dolžina (mm)
74
Potrebna zaključna plošča
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center