Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Osnovni modul HAN 4BOX Relay Pro S 2x5A WiFi 2Ch 230V AC

Šifra: 2863998

EAN: 8053839324856

FINDER

4BCU2S.DER - 4BCU2SDER

No product image

Pametni rele Pro, dvopolni 2 x 5 A, z Wi-Fi komunikacijo. Vgrajen merilnik porabe električne energije, možnost uporabe za električne žaluzije, tende... Za vgradnjo v dozo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Izvedba
2x5A
Način komunikacije
WiFi
Število kanalov
2
Vrsta napajanja
230V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center