Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Os za stikalo ali odklopnik SCHNEIDER 400mm

Šifra: 2640742

EAN: 3389119412018

SCHNEIDER ELECTRIC

GS2AE81 - Contactors & motor p

No product image

TeSys GS - razširitev gredi - 30 do 32 A - 5 x 5 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Dolžina (mm)
400

Ostali podatki ali lastnosti

Presečna višina (mm)
5
Presečna širina (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center