Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje, pribor BizLine standard flexible kit za vgradnjo v kombi 1000mm 1059mm 300mm

Šifra: 2848933

EAN: 3701395101873

BizLine

BIZ 771034

No product image

Materiali v skladu s standardom NS 286. Na voljo sta dve različni seriji izdelkov (Flexible & Standard), ki ju je mogoče med seboj kombinirati. Na voljo v 2 različnih globinah, 3 različnih višinah in 4 različnih širinah. Široka ponudba do

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
1059
Globina (mm)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center