Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje MILWAUKEE Torba PACKOUT DUFFEL BAG 20IN / 50CM 350mm 500mm 310mm

Šifra: 2801252

EAN: 4058546286958

MILWAUKEE

4932471067

No product image

Torba MILWAUKEE PACKOUT DUFFEL BAG 20IN / 50CM, dimenzije: 350mm 500mm 310mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Višina (mm)
350
Širina (mm)
500
Globina (mm)
310

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center