Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje MILWAUKEE Packout Rolling Tool Chest, nosilnost: 113 kg Škatla s kolesi 965mm 609mm 401mm

Šifra: 2802641

EAN: 4058546340940

MILWAUKEE

4932478161

No product image

Škatla s kolesi MILWAUKEE Packout Rolling Tool Chest, nosilnost: 113 kg , dimenzije: 965mm 609mm 401mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Škatla s kolesi
Višina (mm)
965
Širina (mm)
609
Globina (mm)
401

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center