Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje Cimco Kovček ECO z orodjem 23kos 395mm 455mm 205mm

Šifra: 1154770

EAN: 4021103705001

Cimco

170500 - CIM 0170500

No product image

Kovček Cimco ECO z orodjem 23kos 430mm 340mm 155mm 170500 CIM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Izvedba
Kovček
Višina (mm)
395
Širina (mm)
455
Globina (mm)
205

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center