Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Orodje, shranjevanje BM Torba za orodje BM 1814 360mm 270mm 360mm

Šifra: 2795136

EAN: 8013629242876

BM

1814 - BM 1814

No product image

Delovna torba BM 1814

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
BM 1814
Višina (mm)
360
Širina (mm)
270
Globina (mm)
360

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Tkanina
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Da
Odstranljiv pladenj
Ne
Barva
Drugo
Mogoče zvijanje
Ne
S teleskopskim ročajem
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center