Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Orodje, shranjevanje BM Kovček s kolesi TOP iz ABS BM 1817 375mm 510mm 240mm

Šifra: 2795138

EAN: 8013629243057

BM

1817 - BM 1817

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
BM 1817
Višina (mm)
375
Širina (mm)
510
Globina (mm)
240

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Da
Odstranljiv pladenj
Ne
Barva
Srebrna
Mogoče zvijanje
Ne
S teleskopskim ročajem
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center