Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine Torba za orodje "La Costabelle" 264mm 205mm 420mm

Šifra: 2852924

EAN: 3701395161419

BizLine

BIZ 700229

No product image

Delovna torba BizLine za orodje, dimenzije 420x205x264mm, črne barve, na naramnico, s priročnim kovinskim ročajem.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Višina (mm)
264
Širina (mm)
205, 0
Globina (mm)
420

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Tekstil
Z ramenskim trakom
Da
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
Kakovost materiala
Poliester
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Ne
Odstranljiv pladenj
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center