Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine nahrbtnik "Tool Backback" 460mm 175mm 175mm

Šifra: 2848454

EAN: 3701395161426

BizLine

BIZ 790519

No product image

Nahrbtnik za orodje s snemljivo ploščo za orodje

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Višina (mm)
460
Širina (mm)
175
Globina (mm)
175

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Tekstil
Z ramenskim trakom
Da
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
S ključavnico
Ne
S peno
Da
Z delilnikom
Ne
Odstranljiv pladenj
Da
Skupno število predelkov
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center