Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Optični priključni kabel GIGAMEDIA MultiMode 50/125 OM3 SC DUPLEX SC DUPLEX Turkizna Duplex 5m

Šifra: 2851512

EAN: 3700575912803

GIGAMEDIA

D4MCC5M - GGM D4MCC5M

No product image

SC/SC OM3 50/125 µm 5 m dupleks optični kabel, turkizni LSOH plašč O3mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip vlakna
Multimode 50/125
Kategorija
OM3
Tip konektorja 1
SC-duplex
Tip konektorja 2
SC-duplex
Barva zunanjega plašča
Turkizna
Tip kabla
Duplex
Dolžina (m)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Število vlaken
2
Protipregibni skoznik
pritrjena
Negorljivo
V skladu z EN 50265-2-1
Eno vlakno plašča zunanjega premera (mm)
3
Povezava različice APC 1
Ne
Povezava različice APC 2
Ne
Brez halogenov v skladu z EN IEC 60754-1
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center