Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik HUAWEI MERC-1300W-P Long Cable 1300W 3F

Šifra: 2846484

EAN: 3838629844395

HUAWEI

02314AQB - MERC-1300W-P Long

No product image

Optimizator MERC-1300W-P Short cable z daljšim input kablom (1,3m), 1300W, voltaža do 125V, za tokove do 20A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HUAWEI
AC izhodna moč (W)
1300
3-fazno napajanje
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
1,00
Višina (mm)
49
Širina (mm)
149
Globina (mm)
104

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center