Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3 SMART-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

Šifra: 2863020

EAN: 3838629921690

FOX

97-141-00025-B0 - H3 SMART-6.0-E (Wifi

No product image

H3-6.0-E-SMART 3 fazni hibridni omrežni razsmernik FOX ESS serije H3 SMART z 3 MPPT. Max input 13.200VA, output AC 6000W. DC Type II in AC Type III zaščita SPD, IP65 zaščita.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
6
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
580
Širina (mm)
760
Globina (mm)
325

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center