Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Omara za krmilne aplikacije I SCHNEIDER 800mm 600mm 300mm jeklo

Šifra: 2626643

EAN: 3606480212871

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYS3CM806030 - Universal enclosures

No product image

Omara HMI Spacial S3CM. V800xŠ600xG300IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
800
Širina (mm)
600
Globina (mm)
300
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center