Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir SCHNEIDER 2DM ANTR VER PVC Visok sijaj

Šifra: 2867370

EAN: 3606480729874

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH5810271

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število enot (M)
2D
Barva
Antracit
Smer montaže
vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Visok sijaj

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
2
Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
RAL številka (približno)
7016
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
71
Višina (mm)
154
Globina (mm)
9
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
0
Število modulov navpično (sistem modulov)
0
Z montažno mrežo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center