Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir Obo Bettermann AR45-F2 AL 2M Al HOR/VER PVC Mat

Šifra: 2751500

EAN: 4012195888888

Obo Bettermann

6119346 - AR45-F2 AL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Število enot (M)
2
Barva
Aluminij
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
2
Primerna je za podometno vgradnjo
Ne
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Da
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
2
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
140
Višina (mm)
84
Globina (mm)
8,5
Vgradna širina (mm)
90
Višina vgradnje (mm)
45
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
2
Število modulov navpično (sistem modulov)
2
Premer izvrtine (odprtina) (mm)
0
Z montažno mrežo
Ne
Podometna montaža
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center