Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir Mureva Styl Pritrdilni okvir dvojniM ANTR HOR PVC Mat

Šifra: 2788464

EAN: 3606480790034

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR34101

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mureva Styl
Število enot (M)
dvojni
Barva
Antracit
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Ne
Ravna površina modela
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
2
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Način pritrditve
S kleščami / Vijačna montaža
Širina (mm)
84
Višina (mm)
155
Globina (mm)
23
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
0
Število modulov navpično (sistem modulov)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center