Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir MODUL LINE 4x2M MOD HOR/VER PVC Mat Unipack

Šifra: 2770938

EAN: 3831006920552

TEM ČATEŽ

OL28IB-U - 4324920

No product image

OKVIR LINE 4x2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL LINE
Število enot (M)
4x2
Barva
Modra
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Število enot vodoravno
8
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
293
Višina (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center