Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir MODUL LINE 2x2M BEŽ HOR/VER PVC Mat Unipack

Šifra: 1157353

EAN: 3831006910867

TEM ČATEŽ

OL24IW-U - 4324331

No product image

OKVIR LINE 2x2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL LINE
Število enot (M)
2x2
Barva
Bež
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je za podometno vgradnjo
ni za podometno vgr.
Primerno za talni kanal
tudi za talni kanal
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
ni za inštal.vgr.
Ravna površina modela
neravna površina
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
4
RAL številka (približno)
1013
Transparentno
Ni transparenten
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
zaskočno
Širina (mm)
151
Višina (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center