Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir LOGIQ BOLD 1D BEL HOR/VER PVC Visok sijaj Unipack

Šifra: 2789189

EAN: 3831006987203

TEM ČATEŽ

OQ10PW-U - 4326555

No product image

Okrasni okvir LOGIQ BOLD

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ BOLD
Število enot (M)
1
Barva
v beli barvi
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Visok sijaj

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Število enot vodoravno
2
RAL številka (približno)
9003
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
93
Višina (mm)
93
Globina (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center