Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir GEWISS LUX PLATE SATENASTO ČRNA 3M HOR kovina

Šifra: 2868777

EAN: 8034035070341

GEWISS

GW16203XM

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Število enot (M)
3
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Da
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Lakirano
Število enot vodoravno
1
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
123
Višina (mm)
95
Globina (mm)
11
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
3
Število stikalnih vložkov
3
Z montažno mrežo
Ne
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center